!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM SPILL DECK, 27 X 28 , 17 GALLON CAPACITY, BLACK, FOR 1 DRUM

DRUM SPILL DECK, 27 X 28 , 17 GALLON CAPACITY, BLACK, FOR 1 DRUM

CONDOR

DRUM SPILL DECK, 27 X 28 , 17 GALLON CAPACITY, BLACK, FOR 1 DRUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM SPILL DECK, 27 X 28 , 17 GALLON CAPACITY, BLACK, FOR 1 DRUM

DRUM SPILL DECK, 27 X 28 , 17 GALLON CAPACITY, BLACK, FOR 1 DRUM

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $436.10 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR5141BD
  • N° de modèle du manufacturier 5141-BD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Drum Deck, Number of Drums 1, Height 6 In., Length 30-1/2 In., Width 29-1/2 In., Spill Capacity 17 gal., Material Polyethylene, Black

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Deck
  • ConnectableNo
  • Includes DrainNo
  • Length30 1/2 in
  • Pour SpoutNo
  • Product Weight4 lb
  • ShapeRectangle
  • StandardsEPA, SPCC, NPDES
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Usable Length27 in
  • Width29 1/2 in
  • Colour Black
  • Height 6 in
  • Indoor/Outdoor Use Indoor, Outdoor
  • Manufacturer Warranty 1 yr
  • Product Type Spill Tray
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Spill Capacity 17 gal
  • Supports NPDES Compliance Yes
  • Tray Material Polyethylene
  • Usable Width 28 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande