!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Blade Diameter
Blade Material
Handle Length
Handle Material
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Rotary Cutters & Blades

Rotary cutters roll their circular blade on its edge to make straight or curved cuts through layers of fabrics, paper, vinyl, rubber, and more. Also called fabric cutters, they cut lengths or strips of material more quickly than scissors. Rotary cutter blades can be replaced when they wear out or when a different blade style is required.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 11  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OLFA
  • DELUXE ROTARY CUTTER, STRAIGHT, 1 3/4 IN BLADE DIA, TUNGSTEN, 6 1/2 IN HANDLE L
  • N° article OLFRTY2DX
  • N° de modèle du manufacturier 9654
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This deluxe rotary cutter has a width of 2¼ inch, and a length of 6½ inch. The plastic, rubber handle is 6½ inch long, is black/yellow with an ergonomic style/type. It features contoured handle, quick blade change feature. In addition, it is made of tungsten. This deluxe rotary cutter is designed for: industrial, cottons, fabric, leather, paper, tarp, textiles, upholstery, vinyl, wool and one blade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 338
  • OLFA
  • ROTARY CUTTER BLADE, STRAIGHT, 45 MM BLADE DIA, TUNGSTEN, 0.3 MM BLADE THICK, RTY-2, 5 PK
  • N° article OLFRB45-5
  • N° de modèle du manufacturier 9460
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This rotary cutter blade is compatible with RTY-2/C, RTY-2/DX, RTY-2/G, RTY-2/NS, RTY-2C/NBL, RTY-2DX/PBL, RTY-2. It features cuts up to eight layers, fits most 45 mm rotary cutters. In addition, it is made of tungsten. This rotary cutter blade is designed for: fabric, leather, paper, tarp, upholstery, vinyl, blade dispenser included, along with five blades.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OLFA
  • ROTARY CUTTER BLADE, STRAIGHT, 45 MM BLADE DIA, TUNGSTEN, 0.3 MM BLADE THICK, RTY-2, 10 PK
  • N° article OLFRB45-10
  • N° de modèle du manufacturier 9453
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This rotary cutter blade is compatible with RTY-2/C, RTY-2/DX, RTY-2/G, RTY-2/NS, RTY-2C/NBL, RTY-2DX/PBL, RTY-2. It features cuts up to eight layers, fits most 45 mm rotary cutters. In addition, it is made of tungsten. This rotary cutter blade is designed for: fabric, leather, paper, tarp, upholstery, vinyl, blade dispenser included, along with 10 blades.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OLFA
  • DELUXE ROTARY CUTTER, STRAIGHT, 2 1/4 IN BLADE DIA, TUNGSTEN, 7 1/2 IN HANDLE L
  • N° article OLFRTY3DX
  • N° de modèle du manufacturier 9655
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This deluxe rotary cutter has a width of 3 inch, and a length of 7¼ inch. The plastic, rubber handle is 7½ inch long, is yellow with an ergonomic style/type. It features hand hole for storage, integrated grooves prevent hand slippage. In addition, it is made of tungsten. This deluxe rotary cutter is designed for: industrial, cottons, fabric, leather, paper, tarp, textiles, upholstery, vinyl, wool and one blade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 338
  • OLFA
  • ROTARY CUTTER, STRAIGHT, 1 3/4 IN BLADE DIA, TUNGSTEN, 7 IN HANDLE L, PLASTIC
  • N° article OLFRTY2/G
  • N° de modèle du manufacturier 9651
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This rotary cutter has a width of 1¾ inch, and a length of 6¾ inch. The plastic handle is 7 inch long, is yellow and has a straight style/type. It features blade cover, integrated grooves. In addition, it is made of tungsten. This rotary cutter is designed for: industrial, cottons, fabric, leather, paper, tarp, textiles, upholstery, vinyl, wool and one blade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 338
  • OLFA
  • ROTARY CUTTER BLADE, STRAIGHT, 60 MM BLADE DIA, TUNGSTEN, 0.3 MM BLADE THICK, RTY-3, 5 PK
  • N° article OLFRB60-5
  • N° de modèle du manufacturier 9458
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This rotary cutter blade is compatible with RTY-3/DX, RTY-3/G, RTY-3. It features cuts up to eight layers, fits most 60 mm rotary cutters. In addition, it is made of tungsten. This rotary cutter blade is designed for: fabric, leather, paper, tarp, upholstery, vinyl, blade dispenser included, along with five blades.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OLFA
  • ROTARY CUTTER, STRAIGHT, 3/4 IN BLADE DIA, STAINLESS STEEL, 5 1/2 IN HANDLE L, PLASTIC
  • N° article OLFRTY4
  • N° de modèle du manufacturier 9657
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This rotary cutter has a width of ¾ inch, and a length of 5½ inch. The plastic handle is 5½ inch long, is yellow and has a straight style/type. It features blade cover. In addition, it is made of stainless steel. This rotary cutter is designed for: industrial, fabric, film, paper and one blade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FISKARS
  • LAME COUTEAU ROTATIF,EPAIS 1/64 PO
  • N° article GWN195310
  • N° de modèle du manufacturier 195310
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 106 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande