!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Hose Configuration
Hose Inside Dia.
Hose Length
Max. Working Pressure @ 70 F
Temp. Range
Hose Fitting A Size
Hose Fitting B Size
Hose Fitting A Type
Hose Fitting B Type
Hose Fitting A Material
Hose Fitting B Material
Hose Colour
Standards
Hose Cover Material
Hose Tube Material
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tuyaux de nettoyeur haute pression

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

65 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande