Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Bar & Pipe Trucks
Bar and pipe trucks are wheeled carts used to organize, store, and transport pipe, bar stock, and other long items. The trucks have arms, cradles, or other features that keep the items from rolling off during transport. Bar and pipe trucks are used in industrial manufacturing or construction applications.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
This v-groove cradle-style bar and pipe truck measures 34 1/2 inch width x 36 inch height x 58 inch length, and is grey with a powder-coated finish/coating. It is made out of steel. In addition, it has a 1,200-pound load capacity, a T-shaped handle.
This v-groove cradle-style bar and pipe truck measures 34 1/2 inch width x 36 inch height x 58 inch length, and is grey with a powder-coated finish/coating. It is made out of steel. In addition, it has a 1,200-pound load capacity, a T-shaped handle.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 937,08 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Cet article nécessite une expédition spéciale. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.