!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ, 100% POLYESTER A/REVÊTEMENT POLYURÉTHANE, NR, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE

DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ, 100% POLYESTER A/REVÊTEMENT POLYURÉTHANE, NR, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE

N-FERNO BY ERGODYNE

DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ, 100% POLYESTER A/REVÊTEMENT POLYURÉTHANE, NR, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ, 100% POLYESTER A/REVÊTEMENT POLYURÉTHANE, NR, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE

DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ, 100% POLYESTER A/REVÊTEMENT POLYURÉTHANE, NR, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE

N-FERNO BY ERGODYNE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $11.04 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG34L305
  • Mfr. Model # 6840
  • UNSPSC # 53102513
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.1 lbs

Product Details

Cette doublure de casque de sécurité réutilisable à deux couches a une taille universelle et est de couleur noire. La coque de la doublure du casque est fabriquée en 100 % polyester avec un revêtement en polyuréthane et une doublure en polaire 100 % polyester. Elle est dotée d’une attache auto-agrippante et couvre les oreilles et la tête.

Technical Specs

  • ArticleDoublure pour casque de sécurité
  • Matériau extérieurPolyester
  • Type d'ajustementCrochet et boucle
  • Matériau de doublure100 % molleton de polyester
  • TailleUniversal
  • Type de fixationCrochet et boucle
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • MatériauPoly et molleton 2 épaisseurs
  • Type de vêtement Doublure
  • Zones couvertes Oreilles, tête
  • Couleur extérieure Noir
  • Nb de couches 2
  • Type de fermeture Crochet et boucle
  • Refroidissement Non
  • Comprend un cache-cou Non
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list