!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GR VITESSE,TP 1,36 GRAINS,3 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,36 GRAINS,3 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE,GR VITESSE,TP 1,36 GRAINS,3 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,GR VITESSE,TP 1,36 GRAINS,3 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,36 GRAINS,3 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.87 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35503
  • N° de modèle du manufacturier 35503
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Mesurant 3 x 1/16 x 3/8 pouces et fabriquée en oxyde d'aluminium, cette meule à tronçonner abrasive à grande vitesse de 36 grains est utilisée pour couper les métaux ferreux. Cette meule de type 1 a un régime maximal de 23 900 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • SériePrime d'oxyde d'aluminium roue
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)