!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE GRIS, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE GRIS, TG

CONDOR

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE GRIS, TG close
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
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE GRIS, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE GRIS, TG

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.74 / PAIRE
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
  • N° article CDR2MGC1
  • N° de modèle du manufacturier 2MGC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.875 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Condor marrons sont composés de coton/polyester/cuir de vache. Ils sont dotés de coutures en polyester et de pouces en aile et résistants à la chaleur. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)B, C
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBeige
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesPolyester
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série Condor
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)