!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 815 GANTS POUR MÉCANICIENS, NOIR, TG/10, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE

PROFLEX 815 GANTS POUR MÉCANICIENS, NOIR, TG/10, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE

ERGODYNE

PROFLEX 815 GANTS POUR MÉCANICIENS, NOIR, TG/10, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE close
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
PROFLEX 815 GANTS POUR MÉCANICIENS, NOIR, TG/10, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE

PROFLEX 815 GANTS POUR MÉCANICIENS, NOIR, TG/10, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET ALLONGÉE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.22 / PAIRE
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
  • N° article EGO815XL-BLACK
  • N° de modèle du manufacturier 815XL-BLACK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien noirs sont de taille TG. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes allongées, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Ils possèdent un espace d’identification le long de la fermeture autoagrippante pour permettre aux travailleurs de ne pas perdre leurs gants. Un excellent gant multiusages.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Couleur du dos du gantNoir
  • CouleurNoir
  • SérieProFlex 815
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantUn espace le long de la fermeture autoagrippante permet aux travailleurs d'identifier leurs gants, un excellent gant multifonctionnel pour quiconque a besoin d'une protection polyvalente et robuste pour accomplir une variété de tâches
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 2121X
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)