This multi-function time delay relay has an operating temperature range of -4 Degrees F to 131 Degrees F. It measures 3.5 inch depth. This multi-function time delay relay meets the standards for CE and UL.
Technical Specs
ArticleRelais temporisé multifonction
Forme de baseCarrée
Forme de contactDPDT
Courant nominal15 A
Delay FunctionMulti Function
Indice IPIP20
Durée minimale d'utilisation0,1 s
Nb de goupilles9
Style de montageRail DIN
Profondeur du corps2,52 po
Largeur du corps0,69 po
Electrical Operating Durability70,000
Température de service maximale131 Degrees F
Température minimale de service-4 Degrees F
Consommation d'énergie1,7 W, 3 VA
NormesCertifié CE, homologué UL
Méthode d'ajustementPotentiomètre
Tension de bobine12 à 240 V CA/CC
Contact Rating (AC)15 A @ 240V
Number of Delay Functions10
Connexion électriquePince à vis
Tension d'entrée (V)12 à 240 V CA/CC
Temps de réglage maximum10 jours
SealingEnclosed
Adjustment InterfaceAnalogique
Hauteur du corps3,55 po
Matériau des contactsAlliage d'argent
Fréquence50/60 Hz
Mechanical Operating Durability10,000,000
Profondeur hors tout3,5 po
Reset MethodTime-Limit Reset
Country of OriginRépublique tchèque
(subject to change)