!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,BOUCLE DE CEINTURE,JAUNE/OR,13 PI X 3/4 IN,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,BOUCLE DE CEINTURE,JAUNE/OR,13 PI X 3/4 IN,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,BOUCLE DE CEINTURE,JAUNE/OR,13 PI X 3/4 IN,CTCHC/AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,BOUCLE DE CEINTURE,JAUNE/OR,13 PI X 3/4 IN,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,BOUCLE DE CEINTURE,JAUNE/OR,13 PI X 3/4 IN,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $23.86 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # LFKPHV1034DM
  • Mfr. Model # PHV1034DMN
  • UNSPSC # 41114201
  • CATALOGUE PAGE # 395
  • Shipping Weight 0.6 lbs

Product Details

Ce ruban à mesurer est doté d'une lame jaune en AC et d'un boîtier en caoutchouc orange haute visibilité. Mesurant 13 pieds (quatre mètres) de long et 3/4 pouce (19 millimètres) de large, le ruban est équipé d'une fermeture à genouillère et d'un clip de ceinture.

Technical Specs

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Couleur de boîtierOrange haute visibilité
  • Clip de ceintureOui
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, convient à la plupart des étuis à ruban, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé, attache de ceinture amovible, tous les emballages de ruban à mesurer sont fixés sur carte, type de ruban : A29
  • Largeur de lame 19mm, 3/4 po
  • Type de verrou levier
  • Couleur de lame Jaune
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list