!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 5 MM LO, 54 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 5 MM LO, 54 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 5 MM LO, 54 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 5 MM LO, 54 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 5 MM LO, 54 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

OSG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $54.54 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # OSG2990601
  • Mfr. Model # 2990601
  • UNSPSC # 23241615
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.02 lbs

Product Details

Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.

Technical Specs

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout54,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice45 Degrees
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige35,00 mm
  • Taille du carré3,32 mm
  • Série299
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M4-0.7
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 5,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,30
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage 299
  • Code ISO - matière principale P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié
  • Diamètre de tige 4,26 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Country of Origin Brésil (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list