TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4 5/16 PO LO, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4 5/16 PO LO, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud est en acier rapide, avec une finition en oxyde de vapeur et un filetage UNF.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNF
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 4 5/16 po
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 3
Taille de foret pour filetage à 55 % 11,80 mm
Collet prolongé Oui
Système de mesure Pouce (fraction)
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,2750 po
Filets par pouce 20 filets/po
Diamètre de tige 23/64 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage 1/2 po-20
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 1 1/2 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 11,40 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
Taille de foret pour filetage à 65 % 11,60 mm
Angle d'hélice 38 degrés
Longueur de tige 2-25/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série PER-893SF
Normes DIN/ASME
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)