!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN

GREENFIELD THREADING

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $21.52 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GNF330063
  • Mfr. Model # 330063
  • UNSPSC # 20111614
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.011 lbs

Product Details

Ce taraud à main intermédiaire est en acier rapide et a une tige de 0,168 po de diamètre/1 3/8 po de long. Il est utilisé avec de la fonte, l’acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Technical Specs

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • SérieHTGP-TN
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,168 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1310 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list