Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 15/16 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout1 15/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 37
Collet prolongéNon
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce40 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 5-40
Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
Longueur de filetage5/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 39
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 36
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série5301/2301
Longueur de tige1,3100 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, USCTI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/H3