Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,141 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311-90365 est sans revêtement et a des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout2 po
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures2
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Diamètre de tige0,141 po
Taille du carré7/64 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
Taille de filetageNo. 6-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux