TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, H3, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, H3, ACIER RAPIDE
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.
Technical Specs
- ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
- Type de filetUNC
- Fini du taraudOxyde noir
- Longueur hors tout2 29/32 po
- Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
- Nb de goujures3
- Application - matière principaleAcier
- Taille de foret pour filetage à 65 %P
- Collet prolongéOui
- Classe de matériau - usinage290, acier rapide au vanadium
- Code ISO - matière principaleP
- Type de queue - usinageDroite
- Chanfrein du taraudFinisseur modifié
- Série290
- NormesANSI
- Style du robinetGoujures hélicoïdales
- Taille de filetage 3/8 po-16
- Matériau du taraud Acier à coupe rapide
- Longueur de filetage 1/2 po
- Taille de foret pour filetage à 75 % 0,3125
- Direction de filetage Droitier
- Norme respectée - tige du taraud ANSI
- Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
- Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
- Angle d'hélice 45 Degrees
- Système de mesure Pouce (fraction)
- Longueur de tige 1 21/32 po
- Taille du carré 0,2850 po
- Filets par pouce 16 filets/po
- Diamètre de tige 3/8 po
- Groupe de tarauds Taraud
- Country of Origin Brésil
(subject to change)
Alternate Products
-
OSG
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
55,00 $
/ CHAQUE