Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,194 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est conçu pour l’acier et répond aux normes ANSI, filets Unified et American National. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud
Type de filetUNC, UNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 21
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5305
Longueur de tige1 1/2 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, NPT, UTS
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 10-32
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %4,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement