!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 339,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID5366088
  • N° de modèle du manufacturier 5366088
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,367 po de diamètre/1 5/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieVT-SPO
  • Longueur de tige1 5/8 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/6H
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1,74 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 11,40 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11,80 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage WP49EG
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2720 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré