!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD INOX 1/2 HP 4.7 AMP

POMPE PUISARD INOX 1/2 HP 4.7 AMP

DAYTON

POMPE PUISARD INOX 1/2 HP 4.7 AMP close
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
POMPE PUISARD INOX 1/2 HP 4.7 AMP

POMPE PUISARD INOX 1/2 HP 4.7 AMP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,590.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XHV4
  • N° de modèle du manufacturier 1XHV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151564
  • PAGE DU CATALOGUE # 1633
  • Poids à l’expédition 23.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange
  • Hz60
  • Ampères4,7 CA
  • Matériau d'impulseur304 SS
  • Charge max.36 pi
  • Diamètre max. des solides1/4 po
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon20 pi
  • Tension nominale110VAC
  • HP 1/2
  • Phases (pompes) 1
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique, Viton
  • Diamètre de puisard min. 10 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Organisme de conformité CSA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires