FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CAL 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU
FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CAL 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU
WINWRAP
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce rouleau continu de film étirable soufflé en plastique transparent a un noyau de 3 pouces de diamètre. L'écharpe mesure 15 1/2 pouces de large et 2000 pieds de long. Il est de qualité manuelle et de calibre 29. Utilisez cette enveloppe à des températures comprises entre 0 °F et 100 °F.
Technical Specs
Article Film étirable
Application du film étirable Service léger
Longueur hors tout 2 000 pi
Type de poignée - film étirable Pas de poignée
Longueur de feuille 2 000 pi
Épaisseur du mil 29 mil
Type de ventilation Ventilé(e)
Température maximale 100 Degrees F
Type de film étirable Une face
Matériau Plastique
Antistatique Non anti-statique
Poignées incluses Poignées non incluses
Type du film étirable Soufflé
Largeur hors tout 16 po
Calibre 29 gal
Catégorie de film étirable Manuelle
Largeur de feuille 16 po
Feuilles par rouleau Rouleau continu
Température minimale 0 Degrees F
Couleur Transparent
Taille du noyau 3 po
Microns 7
Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
Opacité Transparent
Country of Origin Canada
(subject to change)