!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DRT, M8X1.25, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, M8X1.25, ACIER RAP

CLE-LINE

TARAUD GOUJURE DRT, M8X1.25, ACIER RAP close
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
TARAUD GOUJURE DRT, M8X1.25, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, M8X1.25, ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.88 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC62183
  • N° de modèle du manufacturier C62183
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage28,57 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %H
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures2
  • Taille de foret pour filetage à 55 %7,10 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série0411M
  • Longueur de tige40,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Style du robinetPans hélicoïdaux
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage M8x1,25
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 69,06 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 6,05 mm
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H