!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 3/4 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 3/4 PO

REDHAT

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 3/4 PO close
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
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 3/4 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 3/4 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $589.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6DYL6
  • N° de modèle du manufacturier 8210G009MO
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne électromagnétique
  • Boîtier de serpentinÉtanche à l'eau, types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Longueur hors tout2-13/16 po
  • ApplicationLave-auto, compresseurs d'air, pompes, équipement de blanchisserie, contrôle d'eau industrielle
  • Tension (V) 110/120 VCA
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Largeur hors tout 2-5/16 po
  • Hauteur hors tout 3-11/16 po
  • Indice IP 66
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)