!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE 2 VOIES NC SS 1/2 PO

ELECTROVANNE 2 VOIES NC SS 1/2 PO

REDHAT

ELECTROVANNE 2 VOIES NC SS 1/2 PO close
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
ELECTROVANNE 2 VOIES NC SS 1/2 PO

ELECTROVANNE 2 VOIES NC SS 1/2 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $945.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3UK94
  • N° de modèle du manufacturier EF8210G037
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1803
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne électromagnétique
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinNEMA type 7, 9
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Longueur hors tout2-5/16 po
  • ApplicationLave-auto, compresseurs d'air, pompes, équipement de blanchisserie, contrôle d'eau industrielle
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Tension (V) 120 VCA
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Largeur hors tout 1-11/16 po
  • Hauteur hors tout 4-3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)