!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SNAP2CONNECT 15A/125V HOSP DBL,IVOIRE

SNAP2CONNECT 15A/125V HOSP DBL,IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SNAP2CONNECT 15A/125V HOSP DBL,IVOIRE close
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
SNAP2CONNECT 15A/125V HOSP DBL,IVOIRE

SNAP2CONNECT 15A/125V HOSP DBL,IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 255,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP8200IA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP8200IA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque frontale à creux localisateurs
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Normes Homologué CSA, C22.2, n Degrees 42 dossier 285: spécification fédérale W-C-596: conforme aux normes NEMA WD-6: homologué UL à UL498 dossier n Degrees E2186