!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PHILLIPS ISOLE EMB MINCE,EBEN,CARRE,4PC

PHILLIPS ISOLE EMB MINCE,EBEN,CARRE,4PC

KLEIN TOOLS

PHILLIPS ISOLE EMB MINCE,EBEN,CARRE,4PC close
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
PHILLIPS ISOLE EMB MINCE,EBEN,CARRE,4PC

PHILLIPS ISOLE EMB MINCE,EBEN,CARRE,4PC

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.54 / CHAQUE
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
  • N° article KLN33734INS
  • N° de modèle du manufacturier 33734INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolé à embout mince
  • Style d'extrémitéPhillips/pointe d'ébéniste/carré
  • Nb de pièces4
  • Type de mesureSAE
  • NormesASTM F-1505-16, CEI 60900:2018
  • Finition de tigeIsolée
  • Forme de tigeRonde
  • Pour taille de pièce de fixationNo. 2 Philips, no. 2 carré, 1/4 po et 3/16 po pointe d'ébéniste
  • Longueur de manche/poignée4-5/32 po
  • Type de manche/poignéeIsolée
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Taille d'extrémité No. 2, 1/4 po, 3/16 po
  • Style serrage (po) Coussiné
  • Isolation Oui
  • Comprend 4 tournevis : tige de 4 po (10,2 cm) à pointe d'ébéniste de 1/4 po (0,6 cm), Phillips no. 2: tige de 6 po (15,2 cm) à pointé d'ébéniste de 3/16 po (0,5 cm), embout carré no. 2
  • Fixable sur longe Oui
  • Matériau de tige Plastique/acier
  • Longueur hors tout 8-5/32 po et 10-5/32 po
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Tailles incluses Phillips : no. 2, pointe d'ébéniste : 1/4 po, 3/16 po, carré : no. 2