FORET TIGE RÉDUITE, FORET 41/64 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 41/64 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret Silver & Deming avec tige réduite possède une finition noire et dorée. Il a une pointe de 118° et une taille 41/64 po.
Technical Specs
- ArticleForet à queue réduite
- Finition - usinageNoire, dorée
- Taille de foret41/64 po
- Angle de pointe du foret118 Degrees
- Type de goujureHélicoïdale
- Longueur de goujure3 1/8 po
- Longueur hors tout6 po
- Groupe de foretsIndividuel
- Diamètre de tige1/2 po
- NormesAucune classification
- Classe de matériau - usinageUsage général
- Matériau - usinage Acier rapide
- Système de mesure Pouce (fraction)
- Équivalent décimal 0,6406 po
- Type de pointe du foret Pointe fendue
- Nb de goujures 2
- Direction de coupe Droitier
- Rapport profondeur x dia. 4xD
- Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
- Foret Silver & Deming Oui
- Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
- Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
-
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
44,99 $
/ CHAQUE