Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en cobalt, a une finition oxyde de vapeur et une taille de 33/64 po.
Technical Specs
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinagePaille/bronze
Taille de foret33/64 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/8 po
Longueur hors tout6 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageM42
Matériau - usinageCobalt
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,5156 po
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite
Foret Silver & DemingOui
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement