FORET DE VIS À MÉTAUX, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 3 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE
FORET DE VIS À MÉTAUX, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 3 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret pour visseuse est en acier rapide. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Sa longueur fixe est de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières de 1,6875 po et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,3750 po
Matériau - usinage Acier rapide
Type de pointe du foret Pointe fendue
Longueur de goujure 1,688 po
Classe de longueur du foret Extra-court
Construction de l'âme Refendu
Taille de foret 3/8 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur hors tout 3 1/2 po
Groupe de forets Individuel
n° de liste DR12
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)