FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, 11/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, 3 PO LO, TIGE DE 1,3125 PO
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, 11/32 PO, 118 , ACIER RAPIDE, 3 PO LO, TIGE DE 1,3125 PO
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1,3125 po de long. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Il a une longueur de 3 po. De plus, il a des cannelures de 1,6875 po et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,3438 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Longueur de goujure 1,688 po
Longueur hors tout 3 po
Série Extra court
Taille de foret 11/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de tige 1,3125 po
Groupe de forets Individuel
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)
Alternate Products
CLEVELAND
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
12,28 $
/ EACH