Ce foret pour visseuse haute performance est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,5000 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/2 po
Rapport profondeur x dia.3xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement