!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, VERRES I/E, UV, POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, VERRES I/E, UV, POLYCARBONATE, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, VERRES I/E, UV, POLYCARBONATE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, VERRES I/E, UV, POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, VERRES I/E, UV, POLYCARBONATE, PC

3M

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $23.05 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CBTS1107SGAF
  • Mfr. Model # S1107SGAF
  • UNSPSC # 46181803
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.065 lbs

Product Details

Ces lunettes de sécurité à demi-monture en polycarbonate sont dotées de verres enveloppants pour une protection supplémentaire. Ces dernières sont dotées de verres anti-buée pour l'intérieur et l'extérieur, de branches noires et bleues de style spatule et d'une monture noire et bleue. Ces lunettes protègent contre 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes ANSI et CSA.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir/bleu
  • Type d'embout du bras Amovible
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série 1 000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list