!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,08 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 375,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AZ42
  • N° de modèle du manufacturier PH10-10R-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Largeur de flèche0,37 po
  • Matériau des contactsCuivre
  • NormesCSA C22.2 No. 18, UL 486A, UL 486B
  • Style du barilBrasé
  • Température minimale de service230 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujonNo. 10
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Finition des contacts Étain
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB, V-2
  • Longueur de corps 0,25 po
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Longueur hors tout 1,2 po
  • Longueur de bande 3/8 po
  • Forme de la borne Borne annulaire