!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR DE VITESSE 56 C 40/1

REDUCTEUR DE VITESSE 56 C 40/1

DAYTON

REDUCTEUR DE VITESSE 56 C 40/1 close
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
REDUCTEUR DE VITESSE 56 C 40/1

REDUCTEUR DE VITESSE 56 C 40/1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,051.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z009
  • N° de modèle du manufacturier 4Z009
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)44
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux875 lb
  • HP d'entrée max.0,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP315 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Matériau de vis sans finBronze
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,06 po
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 40:1
  • Couple de sortie max. 492 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 315 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 492 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA