!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 9/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1 PO

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 9/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1 PO

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 9/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1 PO close
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
JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 9/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1 PO

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 9/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1 PO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,670.92 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1813C21134
  • N° de modèle du manufacturier C21134
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.918 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à tige réduite en acier rapide à usage général a une tige de 1/2 po de diamètre. Il comprend un boîtier d’index en métal et convient à tous les matériaux. Cet ensemble de forets à tige réduite de la série 1813 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets8
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout6 po
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesAucune certification
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille du foret le plus grand1 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/2 po, 33/64 po, 17/32 po, 35/64 po, 9/16 po, 37/64 po, 19/32 po, 39/64 po, 5/8 po, 41/64 po, 21/32 po, 43/64 po, 11/16 po, 45/64 po, 23/32 po, 47/64 po, 3/4 po, 49/64 po, 25/32 po, 51/64 po, 13/16 po, 53/64 po, 27/32 po, 55/64 po, 7/8 po, 57/64 po, 29/32 po, 59/64 po, 15/16 po, 61/64 po, 31/32 po, 63/64 po, 1 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite
  • Série 1813
  • Comprend Boîtier index en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit 9/16 po