!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 9/16 PO LO

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 9/16 PO LO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 9/16 PO LO close
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
FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 9/16 PO LO

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 9/16 PO LO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 160,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01R228
  • N° de modèle du manufacturier 01R228
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.63 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite est fabriqué en cobalt. Il est destiné à être utilisé sur l’acier doux, les métaux non ferreux et l’acier inoxydable. Ce foret à tige réduite de la série 01-R utilise des mesures fractionnaires en po et mesure 5 9/16 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-11/16 po
  • Longueur hors tout5-9/16 po
  • Type de queue - usinageCylindrique
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 7/16 po
  • Type de pointe du foret En croix
  • Nb de goujures 1
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable