!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE,15A,NOIR

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE,15A,NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE,15A,NOIR close
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
PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE,15A,NOIR

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE,15A,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HD81
  • N° de modèle du manufacturier CRS15BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageCôté
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Type de brideSans bride
  • Hauteur du masque2,7 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Composite
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Double
  • Normes Certifié CSA, spécification fédérale, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 4,1 po