!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE MISE TERRE ISO 20A 125V ROUGE

PRISE MISE TERRE ISO 20A 125V ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE MISE TERRE ISO 20A 125V ROUGE close
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
PRISE MISE TERRE ISO 20A 125V ROUGE

PRISE MISE TERRE ISO 20A 125V ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LBY6
  • N° de modèle du manufacturier IG8300R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double avec sol isolé
  • Nb de pôles2
  • Phases1
  • Indice IP20
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Normes UL, CSA
  • Comprend le matériel de montage Oui