!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 4PLEX HOP 15A 125V IV

PRISE 4PLEX HOP 15A 125V IV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 4PLEX HOP 15A 125V IV close
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
PRISE 4PLEX HOP 15A 125V IV

PRISE 4PLEX HOP 15A 125V IV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.85 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL415HI
  • N° de modèle du manufacturier HBL415HI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseQuad
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron4,3 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,4 po
  • Profondeur hors tout0,9 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 4,3 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Plaque d'adaptation 4-PLEX, boîte portable 4-PLEX
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Nb de sorties 4