!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRSE,DBL HOSP 20A 125V BL

PRSE,DBL HOSP 20A 125V BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRSE,DBL HOSP 20A 125V BL close
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
PRSE,DBL HOSP 20A 125V BL

PRSE,DBL HOSP 20A 125V BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 113,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 340,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8300BL
  • N° de modèle du manufacturier HBL8300BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double traditionnelle
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Normes Homologué CSA, C22.2, n Degrees 42 dossier 285: spécification fédérale W-C-596: conforme aux normes NEMA WD-6: homologué UL à UL498 dossier n Degrees E2186