!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
POMPE/REEL/ENS. METRE 5 1

POMPE/REEL/ENS. METRE 5 1

LINCOLN

POMPE/REEL/ENS. METRE 5 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
POMPE/REEL/ENS. METRE 5 1

POMPE/REEL/ENS. METRE 5 1

LINCOLN

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $6,062.86 / CHAQUE

EHC: EHC :
This item requires special shipping, additional charges may apply.

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # LNC4283
  • Mfr. Model # 4283
  • UNSPSC # 40151524
  • CATALOGUE PAGE # 1529
  • Shipping Weight 169.0 lbs

Technical Specs

  • ArticleSystème de transfert de pompe à huile
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour type de contenantCaisse
  • Débit max.6 gal/min
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge13/16 po
  • Pression d'air max.200 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, graisse
  • Pression de sortie maximale1 000 lb/po²
  • Température de fluide max.120 degrés F
  • Source d'alimentationAir
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1/2 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Longueur de tube d'aspiration7-1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-21/32 po
  • Opération de la buseManuelle
  • Comprend un becNon
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • ComprendBague de bonde, tube d'aspiration universel avec clapet de pied, dévidoir pour tuyau à huile avec manche de raccordement et compteur électronique
  • Matériaux mouillésAcier, laiton, Buna-N
  • Pour type de médiaLiquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Pour taille de contenant 275 gal
  • Consommation d'air 14 pi³/min
  • Débit d'huile max. 6 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1/2 po
  • Pression d'air min. 40 lb/po²
  • Produits chimiques compatibles Liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Rapport 5:1
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N
  • Vitesse variable Non
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Comprend une buse Oui
  • Matériau de buse Acier
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur FNPT
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Résistance aux explosions Non
  • Qualité alimentaire Non
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list