FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 9/16 PO L, 4 19/32 PO L, COBALT
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 9/16 PO L, 4 19/32 PO L, COBALT
DEWALT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret à tige ronde de calibre M35 est en acier allié au cobalt, avec une finition à l'oxyde noir, et possède 3 tiges droites plates. Ce foret à tige ronde a une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 4 19/32 po.
Technical Specs
Article Foret à tige réduite
Finition - usinage Oxyde noir
Taille de foret 5/16 po
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Profondeur de forage maximale 2 9/16 po
Longueur hors tout 4 19/32 po
Groupe de forets Individuel
Résistance nominale aux chocs Non
Matériau - usinage Acier allié au cobalt
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,3125
Type de pointe du foret Refendu
Longueur de goujure 2 9/16 po
Direction de coupe Droitier
Rapport profondeur x dia. 8xD
Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
Classe de matériau - usinage M35
Country of Origin Allemagne
(subject to change)