!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT,UNIVERSEL,BLEU/BLC,30 PO X 150 PI,POLYPR

ROULEAU ABSORBANT,UNIVERSEL,BLEU/BLC,30 PO X 150 PI,POLYPR

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT,UNIVERSEL,BLEU/BLC,30 PO X 150 PI,POLYPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT,UNIVERSEL,BLEU/BLC,30 PO X 150 PI,POLYPR

ROULEAU ABSORBANT,UNIVERSEL,BLEU/BLC,30 PO X 150 PI,POLYPR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $531.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGWTR708
  • N° de modèle du manufacturier WTR008
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

Chaque rouleau absorbant universel bleu et blc est utilisé p/ absorber les déversements d'eaux chimiques ou métalliques et est fabriqué en polypropylène. Ce rouleau mesure 30 po x 150 pieds, a/un format perforé de 15 po x 19 po. Le volume absorbé est de 42 onces par tampon et de 42 gallons par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon42 oz
  • MatériauFibres, polypropylène
  • Taille perforée15 po x 19 po
  • Perforation sur la largeur15 po
  • AlvéoléNon
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur150 pi
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • SérieEau
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Eau
  • Volume absorbé par paquet 42 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.6
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Rouleau
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 30 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Bleu, blanc
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande