!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 2 572 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 2 572 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 2 572 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 2 572 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 2 572 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $502.81 / CHAQUE

EHC: EHC :
This item requires special shipping, additional charges may apply.

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PIGMAT420
  • Mfr. Model # MAT420
  • UNSPSC # 47131909
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 29.9 lbs

Technical Specs

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon2 572 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur1 800 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesAnti-statique
  • Normes29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 40 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 15 po
  • Perforation sur la largeur 10 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur de rouleau 15 po
  • Largeur 15 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Blanc
  • Série Stat-Mat
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list