!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 16 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, 200 PI X 32 PO, 6 067 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 47 GAL PAR PAQUET, VERT

ROULEAU ABSORBANT, 16 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, 200 PI X 32 PO, 6 067 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 47 GAL PAR PAQUET, VERT

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 16 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, 200 PI X 32 PO, 6 067 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 47 GAL PAR PAQUET, VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 16 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, 200 PI X 32 PO, 6 067 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 47 GAL PAR PAQUET, VERT

ROULEAU ABSORBANT, 16 X 10 PO EN TAILLE PERFORÉE, 200 PI X 32 PO, 6 067 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 47 GAL PAR PAQUET, VERT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $621.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGMAT112
  • N° de modèle du manufacturier MAT112
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon6 067 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur16 po
  • Contenu recyclé (%)0.25
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageRouleau
  • Largeur de rouleau32 po
  • Largeur32 po
  • Résistance à la flammeOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • CouleurVert
  • SérieHam-O
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 47 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 16 po
  • Perforation sur la largeur 10 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Filé-lié
  • Longueur de rouleau 200 pi
  • Longueur 200 pi
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Essorable
  • Message imprimé No Message
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Camoufle les liquides et la crasse, les rouleaux sont perforés
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande