Gants de mécanicien Mechanix Wear FastFit MFF-02 rouges de petite taille composés de tricot, cuir synthétique et TrekDry. Coutures en nylon et pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Dotés de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactiles.
Technical Specs
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieFastFit
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121X
Longueur du gant8 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantRouge
NormesEN 388
CouleurRouge
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantDextérité élevée
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non