RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 25 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P, NOIR
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 25 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P, NOIR
POWER FIRST
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cette rallonge lumineuse a une gaine en PVC noir. De plus, elle répond aux normes CUL, UL. Elle a un cordon rond de 25 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.
Technical Specs
Article Rallonge électrique lumineuse
Longueur de cordon 25 pi
Intensité max. (A) 15 A
Configuration de la fiche NEMA 5-15P
Extrémité du cordon Raccord unique
Couleur de gaine Noir
Désignation commerciale SJTW
Température nominale -40 Degrees F à 167 Degrees F
Voyant d'alimentation Oui
Puissance max. (W) 1 875 W
Normes CUL, UL
Endroit d'utilisation Extérieur
Taille de fil 14 AWG
Tension (V) 125 V CA
Configuration de la prise NEMA 5-15R
Nb de sorties 1
Matériau de gaine PVC
Forme du cordon Rond
Nb de conducteurs 3
Style de prise Droit
D.E. nominal 0,35 po
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
POWER FIRST
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
84,68 $
/ CHAQUE