!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PINCE COUPE LATER UI METAL 9-3/8PO

PINCE COUPE LATER UI METAL 9-3/8PO

KLEIN TOOLS

PINCE COUPE LATER UI METAL 9-3/8PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PINCE COUPE LATER UI METAL 9-3/8PO

PINCE COUPE LATER UI METAL 9-3/8PO

KLEIN TOOLS

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $96.59 / each

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # KLNJ2000-9NE
  • Mfr. Model # J2000-9NE
  • UNSPSC # 27112106
  • CATALOGUE PAGE # 366
  • Shipping Weight 1.2 lbs

Product Details

This lineman's pliers has a length of 9½ inch, plus it weighs 1.1 pounds and is not insulated. The handle is multicolour with an ergonomic style/type. It features colour-coded handles, cross-hatched knurled jaws, dual-material journeyman handle, hot-rivete and more. In addition, it has a black oxide finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a deluxe cushion grip.

Technical Specs

  • ArticlePinces universelles
  • Includes Voltage Detection ModuleVoltage Detection Module Not Included
  • Plier TypeLineman's Pliers
  • Jaw ShapeFlat
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Additional Tool FunctionsCable Cutter, Conduit Reaming Nose, Nail Cutter, Screw Cutter, Wire Cutter
  • ESD-SafeNot ESD Safe
  • CaractéristiquesCoupe ACSR, vis, clous et le fil métallique le plus endurci, conception d'haut levier, rivet est plus proche de l'arête de coupe pour 46 % plus de coupe et puissance de préhension que les autres modèles de pince, couteaux trempés d'induction pour une longue vie, joint chaud riveté assure une action lisse et sans oscillation de poignée, design rationalisé avec préhension sûre, mâchoires moletées robustes, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de fils, tête de pince de précision durci pour la robustesse de l'emploi, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis, poignées d'état de l'art de double matériel fournissent une meilleure prise en main sans sacrifier la force et la durabilité de l'outil, matériau dur et noir pour la ténacité et la durabilité, matériau souple sur la surface extérieure pour le confort et une prise ferme, poignées codifiée par couleur permettent une identification rapide de l'outil, combinaison poli et finition oxyde noire
  • Grip StyleDeluxe Cushion
  • Maximum Jaw Opening1 3/8 in
  • Isolation Non
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Longueur hors tout 9-1/2 po
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Cutter Length 3/4 in
  • For Wire/Cable Type ACSR, fil rigide
  • Jaw Opening Type Manual
  • Plier Material Steel
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list