Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir de chèvre blanc sont résistants aux coupures selon les spécifications ANSI de niveau de coupure A5 et sont de niveau 3 de perforation ANSI. Ils sont de taille 10, très grande, avec une manchette en tricot. Ils ont des doigts orange haute visibilité pour la sécurité au travail et mesurent 11 pouces de long, protégeant les mains et les poignets. Ces gants ont un entredoigt-index renforcé pour un port plus long.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantOrange/blanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X 20-9-1891
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreNon
Couleur de la manchetteOrange, blanc
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
Couleur de la paumeBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurOrange, blanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca