!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(9), PEAU DE CHÈVRE, COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(9), PEAU DE CHÈVRE, COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR

IRONCLAD

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(9), PEAU DE CHÈVRE, COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(9), PEAU DE CHÈVRE, COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(9), PEAU DE CHÈVRE, COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $56.80 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG49GV08
  • Mfr. Model # G-ILD-IMPC5-04-L
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.52 lbs

Product Details

Ces gants en cuir Ironclad Ultimate 360° marrons de grande taille sont composés de PEHD, TPR et cuir de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3542. Ils ont une protection contre les pincements.

Technical Specs

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet22
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3386
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA67 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants HeatKeep
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Protection à point de pincement
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Ultimate 360 Degrees
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3542
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur PEHP
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 091 g
  • Couleur Brun
  • Country of Origin Variable (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list