!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS EN CUIR,G(9),NIVEAU ANSI D'IMPACT 2 HAUT D GAMME,GANTS DE CONDUCTEURS,PEAU DE CHÈVRE,KEVLAR

GANTS EN CUIR,G(9),NIVEAU ANSI D'IMPACT 2 HAUT D GAMME,GANTS DE CONDUCTEURS,PEAU DE CHÈVRE,KEVLAR

BOB DALE

GANTS EN CUIR,G(9),NIVEAU ANSI D'IMPACT 2 HAUT D GAMME,GANTS DE CONDUCTEURS,PEAU DE CHÈVRE,KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS EN CUIR,G(9),NIVEAU ANSI D'IMPACT 2 HAUT D GAMME,GANTS DE CONDUCTEURS,PEAU DE CHÈVRE,KEVLAR

GANTS EN CUIR,G(9),NIVEAU ANSI D'IMPACT 2 HAUT D GAMME,GANTS DE CONDUCTEURS,PEAU DE CHÈVRE,KEVLAR

BOB DALE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $46.52 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ALG20-9-10695L
  • Mfr. Model # 20-9-10695-L
  • UNSPSC # 46181537
  • CATALOGUE PAGE # 896
  • Shipping Weight 0.425 lbs

Product Details

Gants en cuir BDG Deny 20-9-10695 jaunes de grande taille fabriqués en Thinsulate, PVC et cuir de chèvre. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, pouces rapportés. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de XXXXXP.

Technical Specs

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresPVC
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de chèvre
  • Classement EN 388 XXXXXP
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Jaune
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list